Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-8596904 Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q105582
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8596904
EAN/GTIN:
     4053199984268
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 5
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-8596904
Typ:
DS1022-1*5RDF1
Temperaturbereich:
-40 - 105 °C °C
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print gewinkelt
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
5
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
5
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, DS1022-1*5RDF1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0775*
2 Tage
630
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,1006*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 9,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0756*
€ 0,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,0835
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.