| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q104462 Herst.-Nr.: UM5/1 200 EAN/GTIN: 4053199983537 |
| |
|
| | |
| Das VOLTCRAFT UM5 / 1 200 ist das universelle Umweltmessgerät. Es vereint die Messung von 5 Sensoren in einem Gerät (Schallpegelmesser, Lichtmesser, Feuchtigkeitsmesser, Temperaturmesser, Taupunktmessung und CFM / CMM Thermo-Anemometer). Das multifunktionale Umweltmessgerät eignet sich für den professionellen und privaten Gebrauch.
Der Schallpegelmesser Der Schallpegelmesser kann zur Messung von Lärm in Fabriken, Schulen, Büros und der Wohnungen verwendet werden.
Der Belichtungsmesser Der Belichtungsmesser dient zur Messung der Lichtstärke. Er ist vollständig kosinuskorrigiert für den Winkeleinfall von Licht.
Das Feuchtigkeits- / Temperaturmessgerät Das Feuchtigkeitsmessgerät verwendet einen Halbleitersensor und ein Temperaturmessgerät. Es wird ein Thermoelement vom Typ K verwendet.
Das CFM / CMM Thermo-Anemometer Das Thermo-Anemometer eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Anlagenwartungsarbeiten, Umweltanalysen, Laborabzugsprüfungen und HLK-Systembewertungen.
USB-Schnittstelle Die Messdaten können über eine USB-Schnittstelle an den Computer übertragen werden. Die Daten werden über die mitgelieferte PC-Software angezeigt und gespeichert. Features: 5 Funktionen in einem Gerät: Schallpegelmesser, Lichtmesser, Feuchtigkeits- und Temperaturmesser sowie CFM / CMM-Anemometer 5 Sensoren können gleichzeitig genutzt werden Anzeige von Schallpegel, Lichtstärke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit & Luftstrom gleichzeitig Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung USB-Schnittstelle Lieferumfang: Umweltmessgerät · K-Typ-Temperatursonde · Luftfeuchtigkeits- ud Temperatursonde · Windschutz · Anemosonde · Lichtmesssonde · PC-Software auf CD · USB-Kabel · Stativ · 1 x 9 V-Batterie · Tragetasche · Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 259 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 50 mm | Breite: | 62 mm | Gewicht: | 282 g | Typ: | UM5/1 200 | Temperaturbereich: | -200 - 1372 °C °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Max. Temperatur: | 1372 °C | Min. Temperatur: | -200 °C | Fühler-Typ: | K | Besonderheiten: | Multifunktions-Umweltmessgerät 5in1 | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Kalibrierumfang: | Feuchtigkeit + Windgeschwindigkeit + Temperatur + Schallpegel | Produkt-Art: | Temperaturadapter | Fühler-Ausführung: | steckbar | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (1x), inkl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,47* | € 169,52* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,84* | € 172,97* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 157,26* | € 188,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,43* | € 322,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|