Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2450.0200 Leuchtkappe Rot Passend für (LEDs) Reflektor 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10391
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2450.0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
led abdeckkappen
led linse
Diese Leuchtkappe passt auf Reflektoren mit einem Durchmesser von 12 mm, u.a. auf den Reflektor-Typ 2450.5100 mit der Best.-Nr. 14 95 03.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
rot
Typ:
2450.0200
Durchmesser:
13.3 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Kategorie:
Leuchtkappe
Passend für:
Reflektor 12 mm
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
84
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mentor
2450.5100
ab € 0,319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.