Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 2510.0700 Leuchtkappe Gelb Passend für (LEDs) Reflektor 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q10374
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2510.0700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mentor
led abdeckkappen
led linse
Diese Leuchtkappe passt auf Reflektoren mit einem Durchmesser von 40 mm, u.a. auf den Reflektor-Typ 2510.5100 mit der Best.-Nr. 14 95 01.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Farbe:
gelb
Typ:
2510.0700
Durchmesser:
41 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Kategorie:
Leuchtkappe
Passend für:
Reflektor 40 mm
Produkt-Art:
Leuchtkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,54*
2 Tage
2918
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.