Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MR9/C FA RAL7035 ABS Hutschienen-Gehäuse 157.5 x 90 x 68 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q083051
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     018037129135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Kunststoffgehäuse

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
157.5 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
68 mm
Typ:
MR9/C FA RAL7035 ABS
Länge bzw. Tiefe:
157.5 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Pole:
54
Produkt-Art:
Hutschienen-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, hutschienen modulgehäuse, Weltron, MR9/C FA RAL7035 ABS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.