Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT ETC-200+ Temperaturregler NTC -40 bis +120°C Relais 10A (L x B x H) 88 x 75 x 34.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q08001
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     196994
EAN/GTIN:
     4016138734980
Suchbegriffe:
Prozessregler
prozessregler
Die Temperaturregler ETC-100+ und ETC-200+ zeichnen sich durch einfache Bedienung und Zuverlässigkeit aus. Die Ausführung ETC-100+ ist speziell für Kühlanwendungen geeignet (Relais schaltet ein, wenn gemessene Temperatur höher ist als das obere Temperaturlimit). Der ETC-200+ ist sowohl für Kühl- und Heizanwendungen geeignet und ist mit zwei Relaisausgängen ausgestattet. Im Kühlmodus steht bei ETC-100+ und ETC-200+ eine frei wählbare Einschaltverzögerung zwischen 0 bis 30 zur Verfügung. Außerdem ertönt ein Warnton, wenn die Sensorverbindung fehlerhaft ist oder die Temperatur außerhalb vom zulässigen Temperaturbereich (-40 bis +120 °C) liegt. Im Kühlmodus besitzt der ETC-200+ zudem auch eine automatische Defrost-Funktion.
Features:
Temperaturen erfassen, vergleichen & nachregeln
Inkl. Temperatursensor mit 3 m Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
34.5 mm
Länge:
88 mm
Breite:
75 mm
Schutzart:
IP54 (frontseitig)
Ausgänge:
2 Relais 230 V/AC / 10 A
Einbaumaße:
71 x 30 mm
Sensortyp:
NTC
Einbautiefe:
88 mm
Herst.-Teilenr.:
196994
Typ:
ETC-200+
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 10 A
Montageart:
Einbau
Min. Messtemperatur:
-40 °C
Max. Messtemperatur:
+120 °C
Messbereich:
-40 bis +120 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Fühler-Typ:
NTC
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, ETC-200+, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 39,75*
1 Tag
243
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 39,76*
€ 3,50*
ab € 46,78*
€ 61,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 60,17*
€ 77,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.