Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USB-4711A-AE I/O Modul DI, DO, Analog, USB Anzahl Eingänge: 24 x Anzahl Ausgänge: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06420
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USB-4711
EAN/GTIN:
     4016138417753
Suchbegriffe:
Advantech
USB-4711A-AE
Egal welche PC Schnittstelle Ihnen zu Verfügung steht, ob klassisch PC/104, PCI (V2.2) oder auch USB - Wir haben die passende Lösung zur Implementierung Ihrer Datenerfassung. Wählen Sie die Anzahl der Kanäle nach Ihrem Bedarf, ob digitale E/A, Zähler oder Relais. Advantechs USB Datenerfassungsmodule sind für Ihr anwenderfreundliches Design bekannt. Sie sind eine Alternative zu traditionellen seriellen und parallelen Geräten, benötigen keine externe Stromversorgung und sind Hot-Swappable. Durch industrietypische Ausstattungsmerkmale wie Einschraubsicherungen der Kabel, vielfältige Montagemöglichkeiten und erweiterte Überwachungsfunktionen passen sie nahtlos in industriellen Anwendungen.
Lieferumfang:
Utility CD · Handbuch (englisch) · 1,8 m USB 2.0 Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
80 mm
Breite:
132 mm
Ausführung:
150 KS/s, 12 bit USB Multifunction Module
Anzahl Ausgänge:
10 x
Herst.-Teilenr.:
USB-4711
Typ:
USB-4711A-AE
Schnittstellen:
DI + DO + Analog + USB
Anzahl Eingänge:
24 x
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Produkt-Art:
I/O Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,11*
€ 454,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 361,37*
€ 454,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,08*
€ 540,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,44*
€ 524,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,33*
€ 499,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,58*
€ 468,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,37*
€ 430,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.