Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA Buchsengehäuse-Kabel MC Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.08mm 1192092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q057051
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1192092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
deca buchsengehäuse
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.00 mm
Länge:
15.00 mm
Breite:
30.48 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
1192092
Polzahl (Details):
6
Nennstrom:
16 A
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Schraubklemme + Stecker
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: DECA, MC100-50806
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,41*
1 Tag
661
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,42*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 22,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.