| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q05564 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HB 220.2 EAN/GTIN: 4016138192285 |
| |
|
| | |
| Dieser Drehzahlsteller wurde speziell für Niederspannungs-Elektromotoren entwickelt. Die Haupteinsatzgebiete sind stufenlose Drehzahlregelung von Gleichstrombohrmaschinen, Modellautos, Scheibenwischermotoren sowie für Elektrowerkzeuge. Aufgrund der Puls-Breitensteuerung, die mit einer einstellbaren Frequenz zwischen 500 Hz und 25 kHz arbeitet, bleibt die Verlustleistung selbst bei niedrigen Drehzahlen gering. Durch die Verwendung eines MOSFET-Transistor lässt sich der Ausgangsstrom von 0 bis 10 A stufenlos mit einem Trimmpoti (bzw. mit einer Steuerungsspannung 0 - 5 V/DC oder 0 - 10 V/DC, je nach Konfiguration) einstellen, wodurch die Elektronik bei plötzlichem Blockieren des Motors geschützt ist. Der Einstellbereich des Motors erstreckt sich vom völligen Stillstand bis zur maximalen Drehzahl. Features: Breiter PWM-Frequenzbereich Externe Spannungssteuerung möglich Strombegrenzung einstellbar Kurzschlussfest Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Breite: | 90 mm | Ausführung: | Bausatz | Ausgangsstrom: | 10 A | Betriebsspannung: | 12 + 24 V/DC | Produkt-Art: | DC-Drehzahlsteller | Ausgangsleistung: | 240 W |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,21* | € 29,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,08* | € 29,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|