Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen My little Pony Spannweite (Details) 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q054593
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1215
EAN/GTIN:
     4001664912155
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Der faszinierende Augenblick, wenn der Drache in die Luft steigt, bleibt für Kinder unvergesslich! Dabei lernt das Kind spielerisch wie der Wind auf den Drachen wirkt und erfährt ein riesiges Erfolgserlebnis sobald es den Drachen in die Wind entläßt. Tolle Flugeigenschaften durch die altbewehrte Drachenform. Sehr leicht zu fliegen.Beliebtes Lizenz-Motiv!
Features:
Aus robuster Polyethylen-Folie
Mit Wickelgriff und Drachenschnur
Fliegt schon bei leichtem Wind
Sehr leicht zu fliegen
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Modell:
My little Pony
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Produkt-Art:
Drachen
Spannweite:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, My little Pony, Kinder-Drachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.