Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen Amarina Spannweite (Details) 1150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q054573
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1113
EAN/GTIN:
     4001664911134
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Der faszinierende Augenblick, wenn der Drache in die Luft steigt, bleibt für Kinder unvergesslich! Dabei lernt das Kind spielerisch wie der Wind auf den Drachen wirkt und erfährt ein riesiges Erfolgserlebnis sobald es den Drachen in die Wind entläßt. Tolle Flugeigenschaften durch die altbewehrte Drachenform. Sehr leicht zu fliegen.Beliebtes Meerjungfrauen-Motiv!
Features:
Aus robuster Polyethylen-Folie
Mit Wickelgriff und Drachenschnur
Fliegt schon bei leichtem Wind
Sehr leicht zu fliegen
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Höhe:
630 mm
Modell:
Amarina
Produkt-Art:
Drachen
Spannweite:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Amarina, Kinder-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 7,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 7,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.