Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Drachen Mini-Parafoil Spannweite (Details) 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q054533
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1173
EAN/GTIN:
     4001664911738
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Der Hosentaschendrachen, der ganz ohne Stäbe auskommt.
Der Drachen für jede Tasche, der ganz ohne Stäbe auskommt. Der Mini-Parafoil-Drachen ist handlich verpackt und braucht so kaum Platz. Auspacken und losfliegen heißt hier die Devise. Ein Griff und eine Schnur sind selbstverständlich dabei, damit er nicht auf und davon fliegt.
Features:
Der Drachen für jede Tasche!
Auspacken und losfliegen
Kein Zusammenbau nötig
Mit Wickelgriff und Drachenschnur
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren -
wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m! Änderungen vorbehalten!
Weitere Informationen:
Höhe:
510 mm
Modell:
Mini-Parafoil
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Produkt-Art:
Drachen
Spannweite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Günther Flugspiele, Mini-Parafoil, Kinder-Drachen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.