Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPH Elektronik DLR 24/20/P Drehzahlregler 20A 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04512
Hersteller:
     EPH Elektronik
Herst.-Nr.:
     526.20.0/4030
EAN/GTIN:
     4016138651300
Suchbegriffe:
EPH Elektronik
DLR 24/20/P
Vorgabe Drehzahlsollwert über Poti (10 kΩ) oder Fremdspannung 0 - 5 V/DC bzw. 0 - 10 V/DC (über Jumper vorwählbar). Ankerspannung max. 12/24 V/DC (über Jumper vorwählbar). Strombegrenzung über Poti einstellbar. Ankerspannungsrückführung EMK mit I x R Kompensation.
Features:
Lastunabhängiger digitaler 4 Quadranten-Transistorgleichstromregler
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
117 mm
Breite:
165 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
526.20.0/4030
Typ:
DLR 24/20/P
Ausgangsspannung:
(Über Jumper vorwählbar) abhängig von der Eingangsspannung <Max/> 12 V/DC/<Max/> 24 V/DC
Anker-Strom (Max.):
20 A
Bauform:
Platinenausführung
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Betriebsspannung (Details):
10 - 36 V/DC
Produkt-Art:
Drehzahlregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 235,93*
€ 294,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 294,11*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 416,78*
€ 485,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,58*
€ 310,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.