Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM HF11S10 Joystick 4.5V Knebel Steckanschluss IP68 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042531
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     HF11S10
EAN/GTIN:
     4016138900071
Suchbegriffe:
Joystick
apem 2-achsen joystick
joystick
apem joystick

Lieferumfang:
Dichtung + Klemmring + 4 x 40-3/4Phil Ph MS SS Schrauben.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Mechanische Lebensdauer:
5.000.000 Zyklen
Schutzart:
IP68
Typ:
HF11S10
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Anschluss:
Steckanschluss
Schaltspannung:
4.5 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Knebel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Elektrische Lebensdauer:
5.000.000 Zyklen
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: APEM, Joysticks
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 110,46*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 128,76*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 156,42*
6 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 215,63*
€ 259,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apem
505-442
ab € 17,45*
Sonstiges
Apem
505-444
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.