Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 390 1.55V 10 St. 80 mAh Silberoxid 390.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042382
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703819
EAN/GTIN:
     0785618349436
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
3.1 mm
Gewicht:
1.26 g
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR1130SW + SR54 + SR1130 + V390 + D390 + 603 + 280-24 + SB-AU + RW39 + BS11 + B-SR54L + R3
Größe:
390
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
80 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
757
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 15,21*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,68*
€ 17,61*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,54*
€ 35,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,38*
€ 20,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.