Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 395 1.55V 10 St. 55 mAh Silberoxid 395.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042362
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703821
EAN/GTIN:
     0785618356434
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
2.7 mm
Gewicht:
0.76 g
Durchmesser:
9.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR927SW + SR57 + SR927 + SR926 + V395 + D395 + 610 + LA + 280-48 + SB-AP + SB-DP + RW313 +
Größe:
395
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
55 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
759
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,50*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 12,09*
7 Tage
26
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 27,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,798* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.