Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 362 1.55V 10 St. 24 mAh Silberoxid 362.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042352
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703815
EAN/GTIN:
     0785618306439
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
2.1 mm
Gewicht:
0.4 g
Durchmesser:
7.9 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR721SW + SR58 + SR721 + V362 + D362 + 601 + S + 280-29 + SB-AK + SB-DK + RW310 + BS19 + B
Größe:
362
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
24 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
753
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,13*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,13*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 22,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.