Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 394 1.55V 10 St. 84 mAh Silberoxid 394.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042342
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703820
EAN/GTIN:
     0785618355437
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
1 g
Durchmesser:
9.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR936SW + SR936 + V394 + D394 + 625 + 280-17 + SB-A4 + RW33 + BS27 + B-SR45L + R394/27 + G
Größe:
394
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
84 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
758
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 14,07*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 16,28*
7 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 28,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.