Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 377 1.55V 10 St. 28 mAh Silberoxid 377.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042332
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703818
EAN/GTIN:
     0785618325430
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
2.6 mm
Gewicht:
0.4 g
Durchmesser:
6.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR626SW + SR66 + SR626 + V377 + D377 + 606 + BA + 280-39 + SB-AW + RW329 + R377/37 + G4 +
Größe:
377
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
28 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
890
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,89*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,86*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,23*
€ 20,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.