Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle 364 1.55V 10 St. 20 mAh Silberoxid 364.MP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q042322
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     X703816
EAN/GTIN:
     0785618308433
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hochwertige und leistungsstarke Kopfzellen für höchste Ansprüche. Werden überwiegend in Premium-Uhren verwendet. Hergestellt in der Schweiz.
Features:
Lange Lebensdauer
Optimale Leistungseigenschaften
Minimale Selbstentladung
Maximale Zuverlässigkeit durch einheitlich hohe Qualität
Weitere Informationen:
Höhe:
2.15 mm
Gewicht:
0.3 g
Durchmesser:
6.8 mm
Alternative Bezeichnungen:
SR621SW + SR60 + SR621 + V364 + D364 + 602 + T + 280-34 + SB-AG + SB-DG + RW320 + BS31 + B
Größe:
364
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Silberoxid
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.55 V
Kapazität:
20 mAh
Temperaturbereich:
-10 <bis/> +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
754
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,84*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,93*
6 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.