Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

197912 Laderegler Bausatz 13.8 V/DC 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HB 192 A
EAN/GTIN:
     4016138197914
Suchbegriffe:
Conrad Components
Ladegerät-Bausatz
Bauteil
Rüsten Sie Ihr ungeregeltes Bleiakku-Ladegerät zu einem Vollautomatik-Ladegerät auf. Dadurch machen Sie unbeaufsichtigtes Laden möglich und vermeiden eine gefährliche Überladung. Ein gefährliches Gasen und Überladen der Zellen ist durch diese Automatik ausgeschlossen. Zwei LEDs signalisieren Ihnen, ob der Akku gerade geladen wird oder schon voll ist.
Features:
Rüsten Sie Ihr Ladegerät auf
Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Breite:
55 mm
Passender Akku:
Blei
Ladespannung:
12,5 - 13,8 V
Ausgangsspannung:
13.8 V/DC
Ausführung:
Bausatz
Ausgangsstrom:
10 A
Betriebsspannung (Details):
12,5 V - 13,8 V DC
Produkt-Art:
Laderegler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 17,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 17,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.