Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 07181-20 Messing Schlauch-Verbinder 19mm (3/4") Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q019861
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     07181-20
EAN/GTIN:
     4078500718103
Suchbegriffe:
GARDENA
messing-reparatur-röhrchen
schlauchverbinder-messing
Das Röhrchen in schwerer Messing-Ausführung dient zur einfachen und schnellen Schlauchreparatur: Einfach das beschädigte Schlauchteil herausschneiden und das Reparatur-Röhrchen einsetzen – schon kann der Schlauch wieder benutzt werden. Das Röhrchen kann auch zur problemlosen Schlauchverlängerung verwendet werden. Passend für 19 mm (3/4“)-Schläuche.
Features:
Zur problemlosen Schlauchverlängerung
Zur schnellen Schlauchreparatur
Für 19 mm (3/4")-Schläuche
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
19 mm (3/4") Ø
Material:
Messing
Produkt-Art:
Schlauch-Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
2 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,05*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 4,27*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,37*
7 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 3,23*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.