Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q015561 Herst.-Nr.: 07336-20 EAN/GTIN: 4078500733601 |
| |
|
| | |
| Mit dem matt verchromten Kugelhahn kann die volle Wassermenge schnell freigegeben werden, ohne lästiges Drehen. Der Kugelhahn ist beidseitig mit einem Innengewinde versehen. Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde. Features: Zur schnellen Freigabe der vollen Wassermenge Beidseitiges Innengewinde Mit 26,5 mm (G 3/4)-Gewinde Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + rot | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Silber + Rot | Innengewinde: | 3/4" | Produkt-Art: | Kugelhahn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,90* | € 8,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,99* | € 8,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 7,32* | € 10,18* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,04* | € 10,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,08* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|