Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW A-DFF 25LPIII/Z D-SUB Buchsenleiste 180° Polzahl (num): 25 Schneid-Klemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D99207
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-DFF 25LPIII/Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabel
IDC-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder

Features:
Schneid-Klemmtechnik
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneid-Klemmtechnik
Herst.-Teilenr.:
A-DFF 25LPIII/Z
Typ:
A-DFF 25LPIII/Z
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
25
Kontakt-Belastbarkeit:
≤ 1.5 A
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,80*
€ 1,32*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,91*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,91*
3 Tage
66
1
€ 9,50*
ab € 2,03*
€ 3,10*
6 Tage
63
1
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
ABW 25
ab € 0,81*
Zubehör
ASSMANN WSW
A-DC 25F/W
ab € 2,57*
Zubehör
Klasing
05A87226
ab € 45,36*
Zubehör
Hanlong Industrial
HT-214
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.