Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik APD 045T-A200 USB-C USB-Ladegerät 5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC, 15 V/DC, 20 V/DC 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D959621
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     APD 045T-A200 USB-C
EAN/GTIN:
     4251125201384
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das Dehner Tischladegerät APD 045T-A200 USB-C™ eignet sich zum Aufladen und zum Betrieb eines USB Gerätes mit USB Typ-C™.

Schnelles und leistungsstarkes Laden durch Power Delivery
Power Delivery bedeutet: Es findet eine Kommunikation mit den zu ladenden Geräten statt und liefert dann die optimale Ladespannung (5V / 9V / 12V / 15V / 20V).

Das Produkt ist überlastgeschützt und kurzschlussfest.

Enspricht schon der neusten Sicherheitsnorm EN 62368 -1
DoE Level VI - ErP Step 2
Features:
Ausgangskabel mit USB-C™ Stecker
schnelles und leistungsstarkes Laden durch Power Delivery
Max. Ausgangsleistung 45 W
Ausgangsspannungen: 5V / 9V / 12V / 15V / 20V
Lieferumfang:
Tischladegerät + Netzkabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Höhe:
33 mm
Länge:
99 mm
Breite:
50 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Tischnetzteil
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
110 + 240 V/AC
Ausgangsspannung:
5 + 9 + 12 + 15 + 20 V/DC
ErP Status:
Step 2
Ausgang:
USB
Netzgeräte-Besonderheiten:
USB Power Delivery (USB-PD) + Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb c 1-fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, Dehner Elektronik, Tischnetzgerät, Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 52,22*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 52,23*
€ 3,50*
ab € 51,58*
€ 68,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.