Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5137941 Bockrolle mit Anschraubplatte 100mm Polypropylen Tragfähigkeit (max.): 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D958141
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5137941
EAN/GTIN:
     4053199556991
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle

Lieferumfang:
1x Bockrolle mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Naben-Länge:
38 mm
Schraublochentfernung:
75 x 45/61 x 51 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
31 mm
Tragfähigkeit (max.):
125 kg
Rad-Ø:
100 mm
Gesamt-Höhe:
135 mm
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: toolcraft bockrolle 100 mm, möbelrolle, möbelrolle 10cm, TOOLCRAFT, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.