Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-6869400 TC-6869400 Sortiments-Album SMD 0402 0.625W 1% 1000 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D942371
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-6869400
EAN/GTIN:
     4016139335919
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
tru components smd widerstand
smd widerstand
Dieses SMD Chip-Widerstands-Ordnerbuch wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der SMD-Widerstandsbauform 0402 abzudecken. Der Inhalt umfasst die Werte von 0,1 Ω bis 10 MΩ im Toleranzbereich von ±1%. Die maximale Verlustleistung dieser Bauform beträgt 1/16 W.
Features:
1.000 teilig
Bauform 0402
Toleranzbereich ±1%
Belastbarkeit (elektrisch) 1/16 W
Lieferumfang:
Widerstands-Buch + 100 Werte x 10 Stück
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-6869400
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.625 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Sortiments-Album
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Widerstandsbuch, Widerstands Bauelemente Buch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,73*
€ 47,68*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 47,69*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 69,70*
€ 89,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.