| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D942351 Herst.-Nr.: TC-6869408 EAN/GTIN: 4016139335872 |
| |
|
| | |
| Dieses SMD Chip-Widerstands-Ordnerbuch wurde speziell entworfen, um alle gängigen Werte der SMD-Widerstandsbauform 0603 abzudecken. Der Inhalt umfasst die Werte von 0,10 Ω bis 10 MΩ im Toleranzbereich von ±1%. Die maximale Verlustleistung dieser Bauform beträgt 1/10 W. Wenn Komponenten aufgebraucht sind, kann Buch aufgefüllt oder auch für andere SMD-Komponenten wiederverwendet werden. Eine umfangreiche und detaillierte technische Beschreibung der enthaltenen Komponenten ist übersichtlich auf den ersten Seiten in diesem Werk illustriert. Das enthält weitere nützliche Informationen zum Inhalt - aber auch wichtige technische Details zu den enthaltenen Widerstandswerten. Features: 1.000 teilig Bauform 0603 Toleranzbereich ±1% Belastbarkeit (elektrisch) 1/10 W Lieferumfang: Widerstands-Buch + 100 Werte x 10 Stück Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | TC-6869408 | Bauform: | 0603 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.1 W | Toleranz ±: | 1 % | Produkt-Art: | Sortiments-Album |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Widerstandsbuch, Widerstands Bauelemente Buch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,70* | € 47,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,39* | € 47,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,62* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|