| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D939791 Herst.-Nr.: TC-2511290 EAN/GTIN: 4053199559145 |
| |
|
| | |
| Features: Niedervolt-Stecker offene Kabelenden
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 30 cm | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | TC-2511290 | Typ: | TC-2511290 | Schaft-Länge: | 9.5 mm | Bauform: | Stecker, gewinkelt | Leitungs-Querschnitt: | 0.5 mm² | Innen-Ø: | 2.50 mm | Außen-Ø: | 5.50 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Anschluss A: | Niedervolt-Stecker | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Niedervolt-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,32* | € 5,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|