Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511264 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D937431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

Features:
Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Kabellänge:
0.50 m
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-2511264
Typ:
TC-2511264
Schaft-Länge:
9.50 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Innen-Ø:
2.10 mm
Außen-Ø:
5.50 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Anschluss A:
Niedervolt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199558889, 02050005613895, TRU COMPONENTS, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 6,32*
1 Tag
196
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,33*
8 Tage
96
4
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 10,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.