Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Escha 8046282 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D90562
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8046282
EAN/GTIN:
     4064161264486
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Features:
AL-WAKS4-2-AL-WASS4/S370
Geschirmt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP67/IP69K
Herst.-Teilenr.:
8046282
Anschlussseite A:
M12-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
M12-Stecker, gerade
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Besonderheiten:
Halogenfrei + flammwidrig + ozonbeständig + säure- und laugenbeständig + seewasserbeständi
Nennstrom:
4 A
Bauform:
Stecker, gerade + Buchse, gerade
Polzahl:
4
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
CuSn
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert
Kodierung:
A
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, as-i leitung 2m, Escha, AL-WAKS4-2-AL-WASS4/S370, Verbindungsleitung M12, Verbindungsleitungen M12x1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 43,77*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 43,78*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 63,27*
€ 81,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.