Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor 499.647 Abdeckkappe Gelb Passend für (Serie-Knöpfe) Drehknöpfe Serie 11.5, Drehknöpfe Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D90236
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     499.647
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
mentor drehknopf
drehknopf
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
499.647
Passend für:
Drehknöpfe Serie 11.5 + Drehknöpfe Serie 15
Passend für Knopf-Ø:
12 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: drehknopf gelb, Mentor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.