Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Fernbedienung Reichweite max. (im Freifeld) 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894251
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523464
EAN/GTIN:
     4053199570010
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Diese Fernbedienung steuert alle Empfänger des Funk-Schaltsystems RSL. Die Fernbedienung kann bis zu 10 Empfänger schalten oder dimmen und dies auf eine Entfernung von bis zu 30 m.
Features:
Bis zu 10 Empfänger pro Kanal anlernbar
Bis zu 30 m im Freifeld
Passende Fernbedienung für Funk-Schaltsystem RSL
Lieferumfang:
RSL Funk-Mini-Fernbedienung + Bedienungsanleitung + Batterie
Hinweise:
Alle Komponenten des Funk-Schaltsystems RSL sind zueinander kompatibel und bieten somit einen günstigen Einstieg in Ihre Haus-Automatisierung.
(Sender - Fernbedienung)
Weitere Informationen:
Tiefe:
14 mm
Höhe:
45 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
30 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
1
Gewicht:
11 g
Anwendungsbereich:
Licht + Sicherheit
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
3 V/DC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-F3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 21,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,39*
€ 21,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.