Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Steckdosen-Set Zwischenstecker Schaltleistung (max.) 2000W Reichweite max. (im Freifeld) 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894191
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523482
EAN/GTIN:
     4053199570102
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Features:
Intergrierte Überlastsicherung
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
RSL S2 Funk-Fernbedienung + Außensteckdose + 1 x Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Einsatzort:
Außenbereich
Kanäle:
16
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
12 + 230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Steckdosen-Set
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-S2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 14,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 14,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,00*
€ 27,87*
€ 3,50*
ab € 24,88*
€ 34,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.