Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Wandtaster Aufputz Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894111
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523488
EAN/GTIN:
     4053199570133
Suchbegriffe:
Funkschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Lieferumfang:
RSL Funk-Wandschalter 2 Kanal + 1 x Batterie 12 V/23 A + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
19 mm
Höhe:
80 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
2
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Aufputz
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
12 V/DC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Wandtaster
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-T3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,84*
€ 15,93*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,04*
€ 3,50*
ab € 25,79*
€ 35,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.