Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Fernbedienung Reichweite max. (im Freifeld) 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D894101
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3523498
EAN/GTIN:
     4053199570188
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung

Lieferumfang:
RSL Funk-Fernbedienung + 1 x Batterie 12 V/23 A + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
105 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
45 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
16
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
12 V/DC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-F2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 29,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,68*
€ 29,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.