Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2518023 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Schwarz 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D890531
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2518023
EAN/GTIN:
     4053199573103
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker

Features:
Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Mit Farbring
Herst.-Teilenr.:
TC-2518023
Typ:
TC-2518023
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, TRU COMPONENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,56*
€ 73,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,46*
€ 70,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,87*
€ 70,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,62*
€ 66,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,84*
€ 61,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,72*
€ 52,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.