Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger G1610 Sauerstoffmessgerät O2-Sättigung, Temperatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-D882541
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     474107
EAN/GTIN:
     4058175513364
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staubund wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das Oxymeter mit dem wartungsfreundlichen galvanischen Sensor ist ein alltagstaugliches Einstiegsgerät, sowohl Konzentration in mg/l (ppm) als auch Sättigung in Prozent können direkt ohne Anwendung von Tabellen abgelesen werden. Der Abgleich erfolgt auf einfachen Knopfdruck an Umgebungsluft. Für den Feldeinsatz in Gewässern wird die Verwendung einer GSKA Schutzkappe empfohlen um die Membran zu schützen.
Features:
Genauigkeit: Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l oder ±1.5 % v. MW ±2 % O2 Sättigung; Temperatur: ±0.3 °C
Messbereich Temperatur: 0.0 bis 60.0 °C
Messbereich gelöster Sauerstoff: 0.0 bis 20.0 mg/l (oder ppm) O2 Konzentration.
Lieferumfang:
G1610 + Sensor + Ersatz-Membrankappe GWOK02 + Ersatzelektrolyt KOH 100 + 2x Batterie Typ AA + Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
108 mm
Länge:
28 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
240 g
Messfunktion:
O2-Sättigung + Temperatur
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein + H 314: Verursacht schwere Verätzungen der H
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
Signalwort:
Gefahr
Anzeige:
LCD
Auflösung:
0 bis 200 % O<sub>2 </sub>Sättigun g
Genauigkeit:
Sauerstoff: ±1.5 % v. MW ±0.2 mg / l oder ±1.5 % v. MW ±2 % O2 Sättigung; Temperatur: ±0.3
Spannungs-Versorgung (Details):
2x Batterien Typ AA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
60.0 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0.0 °C
Produkt-Art:
Sauerstoffmessgerät
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS05: Ätzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät greisinger, dissolved oxygen messgerät, Greisinger, G1610, umweltmesstechnik, wasseranalyse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,91*
€ 397,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 307,82*
€ 397,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,45*
€ 472,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,55*
€ 437,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.