Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR04X15R0FTL WR04X15R0FTL Dickschicht-Widerstand 15Ω SMD 0402 0.0625W 1% 10000 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D860512
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR04X15R0FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR04X15R0FTL
Widerstand:
15 Ω
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.0625 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand, Walsin, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00064*
€ 0,001*
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00066*
€ 0,00101*
48 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00082*
€ 0,00149*
100
€ 5,90*
ab € 0,00077*
€ 0,01545*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00101*
€ 0,0012
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,001*
€ 0,00119
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0009*
€ 0,00107
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00085*
€ 0,00101
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00066*
€ 0,00079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X15R0FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X15R0FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-15RFT10
ab € 0,00825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.