Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Direktgesteuertes Ventil EL18F755 Gehäusematerial Zamak Dichtungsmaterial Nitrilgummi 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D855231
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     EL18F755
EAN/GTIN:
     4053199575329
Suchbegriffe:
Univer
Elektroventil
druckregelventil
Pilotventil
Bewährte Univer Qualität im modernen Design bieten die Ventile der neuen EL18 und EL22 Serie. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien in Kombination mit traditioneller Univer Technologie wird eine hohe Lebensdauer der Ventile erreicht. Das moderne Design ermöglicht eine sehr gute Integration der Ventile in die jeweilige Applikation und bietet mit den vielfältigen Montagemöglichkeiten immer die perfekte Lösung.
Features:
Alle Ventilfunktionen abgedeckt: 5/2, 5/3, 3/2 NC+3/2 NC, 3/2 NC+3/2 NO, 3/2 NO+3/2 NO
Hoher Durchfluss
Kompakte Bauweise im Metallgehäuse
Modulare Grundplatten
Aluminium Grundplatten
Montage auf Grundplatte mit 2 Schrauben
Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Austauschbare Spulen 12 – 24V DC / 24-110-230V AC
Anschlussgröße G1/8 und G1/4
Hinweise:
Spulen (2x) und Stecker (2x) bitte separat bestellen
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
bistabil
Schutzart:
IP65
Gewicht:
192 g
Max. Umgebungstemperatur:
+50 °C
Herst.-Teilenr.:
EL18F755
Min. Umgebungstemperatur:
-5 °C
Max. Medien-Temperatur:
+50 °C
Betriebs-Medium:
gefilterte Druckluft 50 µm, mit oder ohne Schmierung
Betätigung:
elektrisch
Medien-Temperatur Bereich:
+50 °C (max)
Max. Durchfluss:
720 N l/min
Stromaufnahme:
2,5 W 5 V A
Gehäusematerial:
Zamak
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Anschluss:
G 1/8
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebsdruck (min.):
1.5 bar
Umgebungstemperatur:
-5 bis +50 °C
Produkt-Art:
Direktgesteuertes Ventil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,71*
€ 72,82*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 55,21*
€ 72,83*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,41*
€ 129,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.