Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 393710003 Printklemme Polzahl (num) 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D854922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     393710003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 3 polig
leiterplattensteckverbinder
7.50mm Beau Eurostyle Pluggable Terminal Block, 180° Wire Entry, 3 Circuits
Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
393710003
Typ:
393710003
Engineering Part No:
MX-CIF03003-0N
Engineering Series Name:
Euro Plug 7.5mm RA
Engineering Series No:
39371
Polzahl:
3
RM:
7.50 mm
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, Molex, 39371-0003, Printklemmen, Leiterplatten-Anschlussklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.