Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Funk-Schaltaktor Oberflächenmontage Schaltleistung (max.) 2000W Reichweite max. (im Freifel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D854431
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3525550
EAN/GTIN:
     4053199574346
Suchbegriffe:
Funkaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Mit dem Funk-Taster können bis zu zwei Verbraucher unabhängig voneinander mit einem dazu geeigneten Funksender des RSL-Systems drahtlos ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Features:
2 Schaltausgänge
Schutzart IP66
Lieferumfang:
RSL Funk-Taster + 1 x Zweiwege-Funkempfänger + 4 x wasserdichte Stecker + 4 x Wandschrauben + 4 x Dübel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
105 mm
Kanäle:
2
Schutzart:
IP66
Gewicht:
347 g
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
70 m
Max. Schaltleistung:
2000 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Funk-Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-RSL-X1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 32,62*
7 Tage
35
€ 6,99*
ab € 24,75*
€ 33,83*
€ 3,50*
ab € 27,42*
€ 37,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.