Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Lampenschalter Schaltleistung (max.) 100W Reichweite max. (im Freifeld) 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D854421
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3525546
EAN/GTIN:
     4053199574322
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-RSL-X2

Lieferumfang:
RSL FUNK-LAMPENSCHALTER + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Kanäle:
1
Durchmesser:
62 mm
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V/AC
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
25 m
Max. Schaltleistung:
100 W
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Lampenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 16,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.