Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil AM-5066 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univer Drosselrückschlagventil AM-5066 1St.
Artikel-Nr.:
     615-D852851
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     AM-5066
EAN/GTIN:
     4053199576593
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil
Die Univer Drosselventile finden vor allem dort Einsatz, wo man die Kolbengeschwindigkeit der doppeltwirkenden und einfachwirkenden Druckluftzylinder regulieren will. Außerdem werden sie auch für die Luftstromregelung verwendet. Das unidirektionale Drosselventil ermöglicht die Luftstromregelung in einer Richtung (auf dem Ventil angezeigt), das bidirektionale in beiden Richtungen.
Features:
Robuste Blockbauweise
Hinweise:
Ölbeständige Dichtungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 3/8
Betriebstemperatur:
-20 bis +80 °C
Herst.-Teilenr.:
AM-5066
Typ:
AM-5066
Material (Details):
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium; Spindel mit Anschlag aus Messing
Rohr-Ø:
6 mm
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebs-Medium:
Gefilterte Druckluft, mit oder ohne Schmierung
Max. Durchfluss:
980 N l/min
Betriebsdruck:
0 bis 12 bar
Max. Betriebstemperatur:
+80 °C
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Univer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.