Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR06X8201FTL WR06X8201FTL Dickschicht-Widerstand 8.2kΩ SMD 0603 0.1W 1% 5000 St. Tape on


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D848092
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR06X8201FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR06X8201FTL
Widerstand:
8.2 kΩ
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00081*
€ 0,00152*
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00097*
€ 0,00152*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00093*
€ 0,00155*
100
€ 5,90*
ab € 0,00088*
€ 0,01923*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00155*
€ 0,00184
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00153*
€ 0,00182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00151*
€ 0,0018
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00148*
€ 0,00176
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00136*
€ 0,00162
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00129*
€ 0,00154
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00119*
€ 0,00142
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00093*
€ 0,00111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X8201FTL
ab € 0,00235*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X8201FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X8201FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F8201V
ab € 0,0123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.