Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50mm 29110032 Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-D831482
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     29110032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckergehäuse
2.50mm Pitch Mini-Latch Wire-to-Wire Plug Housing, Friction Lock, with Mounting Ears, 3 Circuits, Natural
Features:
Inhalt: 1 St.

Polzahl Gesamt: 3
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
29110032
Typ:
29110032
Engineering Part No:
5240-03
Engineering Series Name:
2.5MM W/W PLUG
Engineering Series No:
05240
RM:
2.50 mm
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse 3 pol, steckergehäuse, molex steckergehäuse, Molex, 29-11-0032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,78*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,06*
1 Tag
4678
1
€ 14,99*
ab € 0,328*
€ 1,224*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-70-0103
ab € 0,0681*
Zubehör
Molex
08-70-0102
ab € 0,053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.