Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 190180002 Flachsteckhülse Steckbreite: 4.75mm Steckdicke: 0.81mm Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D826992
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     190180002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
VibraKrimp Quick Disconnect, Female, for 18-22 (0.80-0.35mm²) Wire, Box, Tab 4.75 x 0.81mm
Features:

4.75 mm x 0.81 mm
-
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
190180002
Typ:
190180002
Engineering Part No:
AA-4173-032
Engineering Series Name:
FEMALE QD VIBRAKRIMP SER
Engineering Series No:
19018
Steckdicke:
0.81 mm
Steckbreite:
4.75 mm
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
22
AWG min.:
18
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Molex, 19018-0002, Quetschverbinder, Quetschstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.