Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR08X1501FTL WR08X1501FTL Dickschicht-Widerstand 1.5kΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D809122
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X1501FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR08X1501FTL
Widerstand:
1.5 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 6,90*
ab € 0,00153*
€ 0,00223*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,0025*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00124*
€ 0,00255*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00394*
500
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00235*
€ 0,0028
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00212*
€ 0,00252
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00206*
€ 0,00245
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00187*
€ 0,00223
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00152*
€ 0,00181
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00124*
€ 0,00148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K50FKEA
ab € 0,00488*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1501FTL
ab € 0,00334*
Ähnlich
Vishay
CRCW08051K50FKEA.
ab € 0,00718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.