Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walsin WR08X1004FTL WR08X1004FTL Dickschicht-Widerstand 1 MΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St. Tape o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D803212
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WR08X1004FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WR08X1004FTL
Widerstand:
1 MΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Walsin, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 5,90*
ab € 0,00163*
€ 0,00236*
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00165*
€ 0,00251*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00158*
€ 0,00255*
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00265*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00255*
€ 0,00303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00253*
€ 0,00301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0025*
€ 0,00298
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00229*
€ 0,00273
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00222*
€ 0,00264
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00213*
€ 0,00253
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00197*
€ 0,00234
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00158*
€ 0,00188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW1004
ab € 0,0123*
Ähnlich
Multicomp
MCHVR05FTEW1004
ab € 0,0202*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW1004
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X1004FTL
ab € 0,00437*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1004FTL
ab € 0,00336*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X1004FTL
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.