Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 701860 LAS2GQH-11ZE/B/12V/N/P Vandalismusgeschützter Druckschalter 250 V/AC 3A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D79687
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     701860
EAN/GTIN:
     4064161296081
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster

Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Gehäuse-/Knopffarbe:
Messing
Typ:
LAS2GQH-11ZE/B/12V/N/P
Tastertyp:
Erhaben
Temperaturbereich:
-20 - +55 °C °C
Material:
Messing
Anschluss:
Löten
Einbau-Ø:
16 mm
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen:
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Druckschalter
Leuchtfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LAS2GQH-11ZE/B/12V/N/P, Einbauschalter, Druckschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
369
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 10,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 11,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.